Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5140 48G 4SFP+ 1-SLOT HI STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE FlexNetwork 5140 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
HPE FlexNetwork 5140 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Artikel-Nr.:
     128-CF38909
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9L62A
EAN/GTIN:
     0190017587875
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
WRLS
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
32000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 5.861,27*
€ 5.945,99*
Lager 128
Frei Haus
ab € 5.848,13*
€ 5.946,00*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.974,75*
€ 6.059,47*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.946,00*
€ 7.075,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.922,89*
€ 7.048,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.876,69*
€ 6.993,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.861,28*
€ 6.974,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.848,13*
€ 6.959,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.