Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ANW 5140HI 48G 4x SFP+ R9L62A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE ANW 5140HI 48G 4x SFP+ R9L62A
HPE ANW 5140HI 48G 4x SFP+ R9L62A
Artikel-Nr.:
     832-434105
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9L62A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Weitere Informationen:
weight:
6.165 kg
height:
0.125 m
width:
0.550 m
depth:
0.570 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 5.861,27*
€ 5.945,99*
Frei Haus
ab € 5.848,13*
€ 5.946,00*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.974,75*
€ 6.059,47*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.945,99*
€ 7.075,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.922,88*
€ 7.048,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.876,68*
€ 6.993,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.861,27*
€ 6.974,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.