Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDA56 6PIN WLAN WI-FI6 ANDR 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell ScanPal EDA56 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 258 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA56 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 258 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA56 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 258 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA56 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 258 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA56 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 258 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CF77262
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA56-00AE8BN21RK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
GMS S0703 IMAGER 6GB/128GB MEM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
5.5 "
Display-Auflösung:
1440 x 720 Pixel
Gewicht:
258 g
GPS:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Speicherkapazität:
6 GB
WLAN:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 495,45*
€ 540,29*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 527,85*
€ 575,01*
Frei Haus
ab € 657,65*
€ 706,08*
€ 1,00*
ab € 987,06*
€ 1.049,90*
Frei Haus
ab € 989,49*
€ 1.055,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,29*
€ 642,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,51*
€ 636,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,05*
€ 623,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,41*
€ 616,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,45*
€ 589,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50130570-001
ab € 14,75*
Zubehör
Honeywell
50172021-001
ab € 40,42*
Zubehör
Honeywell
EDA50-HB-R
ab € 38,32*
Zubehör
Honeywell
EDA52-ADC
ab € 24,16*
Zubehör
Honeywell
EDA52-CB-2
ab € 192,54*
Zubehör
Honeywell
EDA52-CB-3
ab € 224,23*
Zubehör
Honeywell
EDA52-DB-UVN-2
ab € 281,91*
Zubehör
Honeywell
EDA52-HB-2
ab € 123,54*
Zubehör
Honeywell
EDA52-HB-3
ab € 109,02*
Zubehör
Honeywell
EDA52-HS-10PK
ab € 26,67*
Zubehör
Honeywell
EDA52-NB-UVN-2
ab € 403,49*
Zubehör
Honeywell
EDA52-QBC-2
ab € 196,28*
Zubehör
Honeywell
EDA52-QBC-3
ab € 106,06*
Zubehör
Honeywell
EDA52-RB-0
ab € 14,67*
Zubehör
Honeywell
EDA52-SH-R
ab € 77,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.