Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUCLIAS 28-PORT GIGABIT SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DBS-2000-28/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
D-Link DBS-2000-28/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
D-Link DBS-2000-28/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
D-Link DBS-2000-28/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
D-Link DBS-2000-28/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     128-CG15247
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DBS-2000-28/E
EAN/GTIN:
     0790069471223
Suchbegriffe:
Business-Switch
D-Link Lizenzen
PoE Switch
SFP Switch
CLOUD MANAGED
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,25*
€ 222,73*
Frei Haus
ab € 205,55*
€ 223,28*
Frei Haus
ab € 206,83*
€ 224,99*
€ 4,50*
ab € 210,69*
€ 229,99*
Lager 128
Frei Haus
ab € 218,83*
€ 237,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DBS-WW-Y1-LIC
ab € 22,59*
Zubehör
D-Link
DBS-WW-Y3-LIC
ab € 50,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.