Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG18417 Herst.-Nr.: TPE-TG161H EAN/GTIN: 0710931162363 |
| |
|
| | |
| FANLESS DESIGN Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 16 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Power over Ethernet (PoE): | Ja | Rack-Einbau: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,83* | € 159,92* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,46* | € 164,64* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 131,80* | € 165,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 139,46* | € 174,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 147,04* | € 182,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|