Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 16 Port PoE Switch Gigabit PoE+ 123W 1 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 16 Port PoE Switch Gigabit PoE+ 123W 1 Gbps Power over Ethernet
TRENDnet 16 Port PoE Switch Gigabit PoE+ 123W 1 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999452404
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG161H
EAN/GTIN:
     0710931162363
Suchbegriffe:
Business-Switch
Medienkonverter
PoE Switch
SFP Switch

TRENDnet 16 Port PoE Switch Gigabit PoE+ 123W 1 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE TG161H - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 120 W Leistung: Switching-Kapazität: 32 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 23,8 Mpps ¦ Pufferspeicher: 512 KB Kapazität: MAC-Adresse: 8000 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Leistungsmerkmale: Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Metallgehäuse Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,6 cm x 10,2 cm x 2,7 cm Gewicht: 908 g TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet 16 Port PoE Switch Gigabit PoE+ 123W 1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Switch Bauform Rack–Modul Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl 16–Port Netzwerk Netzwerkstandards Power
over Ethernet Technische Daten Übertragungsrate 1 Gbps

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 16 Anschlüsse
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
120 W
Leistung
Switching–Kapazität: 32 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 23,8 Mpps ¦ Pufferspeicher: 512 KB
Kapazität
MAC–Adresse: 8000
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10KB
Leistungsmerkmale
Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, PoE max
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
12.8 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Montageklammern
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
443,948 Stunden
Produktzertifizierungen
FCC
TAA–kompatibel
Ja
Maße und Gewicht
Breite
28,6 cm
Tiefe
10,2 cm
Höhe
2,7 cm
Gewicht
908 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, soho-switch 16port, soho switch, trendnet sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,59*
€ 165,60*
€ 6,78*
ab € 134,67*
€ 168,78*
Frei Haus
ab € 136,07*
€ 170,20*
€ 3,50*
ab € 146,69*
€ 180,69*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 150,79*
€ 185,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG160H
ab € 126,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.