Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX-2202A 54.6CM 21.5IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
Artikel-Nr.:
     128-CG34643
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     TX2A0011E0100
EAN/GTIN:
     4710739597967
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
10P PCAP TOUCH IP-65 METAL CASE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Büro
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 609,44*
€ 679,63*
Frei Haus
ab € 613,60*
€ 681,63*
€ 1,93*
ab € 627,66*
€ 692,94*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 650,27*
€ 721,90*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,63*
€ 808,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,53*
€ 795,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,86*
€ 794,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,37*
€ 776,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,44*
€ 725,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.