Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo TX-2202A Flachbildschirm TFT/LCD 55 cm 54,6 21,5" 1.920*1.080 7 ms 1.000:1 250 cd/m² 178° Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AG Neovo TX-2202A Flachbildschirm TFT/LCD 55 cm 54,6 21,5" 1.920*1.080 7 ms 1.000:1 250 cd/m² 178° Schwarz
AG Neovo TX-2202A Flachbildschirm TFT/LCD 55 cm 54,6 21,5" 1.920*1.080 7 ms 1.000:1 250 cd/m² 178° Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999621921
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     TX22A011E0100
EAN/GTIN:
     4710739597967
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

AG Neovo TX-2202A Flachbildschirm TFT/LCD 55 cm 54,6 21,5" 1.920*1.080 7 ms 1.000:1 250 cd/m² 178° Schwarz

Artikeldetails:

  • Typ: Flachbildschirm (TFT/LCD) Touchscreen: Multitouch-Funktion Reaktionszeit: ab 5 ms Auflösungsstandard: Full HD (1920x1080) Kennzeichnung: CB Kennzeichnung: CE Video-Schnittstellen: DisplayPort Helligkeit: 250cd/m² Betrachtungswinkel horizontal: 180° Bilddiagonale (Zoll): 22" Kennzeichnung: FCC Kontrastverhältnis: 1.000 Video-Schnittstellen: HDMI Betrachtungswinkel vertikal: 170° Bilddiagonale (cm): 55cm Produktfeatures: Plug and Play Paneltyp: TFT Farbe: Schwarz Video-Schnittstellen: VGA Produktlinie: AG Neovo Neovo TV

AG Neovo TX–2202A Flachbildschirm TFT/LCD 55 cm 54,6 21,5" 1.920*1.080 7 ms 1.000:1 250 cd/m² 178° Schwarz

Produktbeschreibung:

21,5” (55cm) LCD Monitor, Multi Touchscreen, 1920x1080,
Audio, schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
AG Neovo Neovo TV
Typ
Flachbildschirm (TFT/LCD)
Kennzeichnung
CB; CE; FCC
Produktfeatures
Plug and Play
Farbe
Schwarz
Anzeige
Bilddiagonale (cm)
54,6 cm
Bilddiagonale (Zoll)
21,5 "
Auflösung
1920 * 1080
Auflösungsstandard
Full HD (1920x1080)
Reaktionszeit
7 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Helligkeit
250 cd/m²
Betrachtungswinkel horizontal
178 °
Betrachtungswinkel vertikal
178 °
Paneltyp
TFT
Touchscreen
Multitouch–Funktion
Schnittstellen/Konnektivität
Video–Schnittstellen
DisplayPort; HDMI; VGA

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 609,44*
€ 679,63*
Frei Haus
ab € 613,60*
€ 681,63*
€ 1,93*
ab € 627,66*
€ 692,94*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 650,27*
€ 721,90*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,90*
€ 859,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,21*
€ 848,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,60*
€ 846,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,30*
€ 826,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,27*
€ 773,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.