Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB2470HSU-B5 24IN ETE IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CG63183
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GB2470HSU-B5
EAN/GTIN:
     4948570121397
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
1920X1080 250CD/QM 0.8MS DP/HDMI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Ja
Bildschirmdiagonale:
24 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Gaming
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 127,55*
€ 158,51*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 127,44*
€ 158,98*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 127,94*
€ 159,05*
3 Tage
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 127,98*
€ 159,35*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,34*
€ 160,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 104,20*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 129,46*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 27,78*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.