Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
165Hz Monitor
>
Artikel
TFT 23,8"/60,5cm iiyama G-Master GB2470HSU Red Eagle *schwarz* 16:9
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1604-201769
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
GB2470HSU-B5
EAN/GTIN:
4948570121397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
• Bild: 23.8"/60.5cm, 1920x1080, 16:9, matt • Kontrast: 1100:1 • Reaktion: 0.8ms • Bildfrequenz: 165Hz • Anschlüsse: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB-A 2.0 • VESA: 100x100 • Maße mit Standfuß: 539.5 x 385(535) x 210mm • Ergonomie: 150mm Höhe, 90° Pivot, +23°/-5° Neigung • Extras: Lautsprecher 2x2W • Herstellergarantie: drei Jahre
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1604
>
iiyama
Weitere Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
16:9 1920 x 1080 bildschirm 23"
,
165 hz monitor
,
iiyama monitore g-master
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1604
4 Tage
5
€ 8,00*
ab € 128,59*
€ 160,86*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 129,67*
€ 161,53*
Lager 128
Frei Haus
ab € 128,83*
€ 161,67*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 130,05*
€ 163,02*
Lager 1231
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 132,09*
€ 164,54*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1604
Versand:
Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1604
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
iiyama BRPCV06 Montage-Kit
Iiyama
BRPCV06
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen