Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA TFT GB2470HSU 60.5cm IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-433366
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GB2470HSU-B5
EAN/GTIN:
     4948570121397
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
IIYAMA TFT GB2470HSU 60.5cm IPS
24"/1920x1080/DP/HDMI/2xUSB/höv
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 126,48*
€ 158,02*
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 127,55*
€ 158,51*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 127,94*
€ 159,05*
3 Tage
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 127,98*
€ 159,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,34*
€ 160,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 104,20*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 129,46*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 27,78*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.