Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E244F-BK 24IN LCD LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC MultiSync E244F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
NEC MultiSync E244F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
NEC MultiSync E244F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
NEC MultiSync E244F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
NEC MultiSync E244F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CG84190
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     60005829
EAN/GTIN:
     5028695125414
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
1920X1080 DP HDMI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
24 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 130,10*
€ 165,55*
€ 3,50*
ab € 144,81*
€ 181,76*
6 Tage
193
€ 1,00*
ab € 144,68*
€ 181,77*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 154,43*
€ 191,54*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60005843
ab € 126,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.