Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC Display MultiSync E244F LED-Monitor 60 cm 24" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ Hz VA 250 cd/m² 3000:1 6 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC Display MultiSync E244F LED-Monitor 60 cm 24" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ Hz VA 250 cd/m² 3000:1 6 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher Schwarz
NEC Display MultiSync E244F LED-Monitor 60 cm 24" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ Hz VA 250 cd/m² 3000:1 6 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999639279
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005829
EAN/GTIN:
     5028695125414
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

NEC Display MultiSync E244F LED-Monitor 60 cm 24" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ Hz VA 250 cd/m² 3000:1 6 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NEC MultiSync E244F - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60 cm (24") Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60 cm (24") Bildschirmtyp: VA Seitenverhältnis: 16:9 Native Auflösung: Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz Pixelpitch: 0.275 mm Helligkeit: 250 cd/m² Kontrast: 3000:1 Reaktionszeit: 6 ms (typisch) Farbunterstützung: 16,8 Millionen Farben Eingangsanschlüsse: HDMI, VGA, DisplayPort Einstellungen der Anzeigeposition: Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: 54,05 cm x 23,32 cm x 50,1 cm Gewicht: 5,6 kg Umweltschutzstandards: TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert Kennzeichnung: TUV GS, DDC-2Bi, TUV Ergo, RoHS, WEEE

NEC Display MultiSync E244F LED–Monitor 60 cm 24" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ Hz VA 250 cd/m² 3000:1 6 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

Allgemeines Produktlinie NEC Display MultiSync
Modellbezeichnung MultiSync E244F Typ Flachbildschirm
(TFT/LCD) Farbe Schwarz Anzeige Bilddiagonale
(cm) 61 cm Bilddiagonale (Zoll) 24 " Auflösung
1920 * 1080 Auflösungsstandard Full HD (1920x1080)
Paneltyp LED–Backlight TFT Schnittstellen/Konnektivität
Video–Schnittstellen HDMI

Technische Details:

Allgemein
Display–Typ
LED–hintergrundbeleuchteter LCD–Monitor / TFT–Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60 cm (24")
Bildschirmtyp
VA
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.275 mm
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
3000:1
Farbunterstützung
16,8 Millionen Farben
Reaktionszeit
6 ms (typisch)
Vertikale Bildwiederholrate
50 – 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Hintergrundbeleuchtungs–Technologie
WLED
Besonderheiten
Abdeckung für Kabelführung, Eco–Mode, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, flimmerfreie Technologie, NaViSet Administrator 2, Querformat, Low Blue Light–Technologie, extrem schmaler Rahmen auf 3 Seiten
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54,05 cm x 23,32 cm x 50,1 cm – mit Fuß
Gewicht
5,6 kg
Audio
Typ
Lautsprecher – Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort ¦ HDMI ¦ VGA ¦ Kopfhörer
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
–5/+25
Schwenkwinkel
340
Rotationswinkel
–90/+90
Höheneinstellung
120 mm
VESA–Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort–Kabel
Kennzeichnung
TUV GS, DDC–2Bi, TUV Ergo, RoHS, WEEE
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromverbrauch (typisch)
17 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.22 Watt
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß – Breite: 54,05 cm – Tiefe: 23,32 cm – Höhe: 50,1 cm – Gewicht: 5,6 kg ¦ Ohne Fuß – Breite: 54,05 cm – Tiefe: 23,32 cm – Höhe: 38,1 cm – Gewicht: 3,5 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,10*
€ 165,55*
€ 3,50*
ab € 144,81*
€ 181,76*
Lager 7405
193
€ 1,00*
ab € 144,68*
€ 181,77*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 154,43*
€ 191,54*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60005843
ab € 126,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.