Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E244FL-WH 24IN LCD LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC MultiSync E244FL Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
NEC MultiSync E244FL Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
NEC MultiSync E244FL Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
NEC MultiSync E244FL Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
NEC MultiSync E244FL Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
Artikel-Nr.:
     128-CG84192
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     60005867
EAN/GTIN:
     5028695125681
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
1920X1080 USB-C LAN DP HDMI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
24 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Weiß
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 162,47*
€ 168,00*
6 Tage
342
€ 1,00*
ab € 178,50*
€ 183,48*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 192,32*
€ 197,44*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60005843
ab € 128,56*
Zubehör
NEC
60005866
ab € 164,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 118,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.