Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-PORT MULTI-GB UNM. SWITCH 5X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 5-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
D-Link 5-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
D-Link 5-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
D-Link 5-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
D-Link 5-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
D-Link 5-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
D-Link 5-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
D-Link 5-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
D-Link 5-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     128-CH92536
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DMS-105/E
EAN/GTIN:
     0790069469305
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho switch
100 / 1000MBPS / 25GBPS TP
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
MAC-Adressentabelle:
4000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Unmanaged
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 104,92*
€ 129,14*
2 Tage
27
pro Stück
€ 6,90*
ab € 104,37*
€ 129,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 129,32*
1 Tag
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 105,37*
€ 130,75*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,70*
€ 137,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.