Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43BDL3650Q 108CM 43IN ADS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 43BDL3650Q Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 18/7
Philips 43BDL3650Q Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 18/7
Philips 43BDL3650Q Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 18/7
Philips 43BDL3650Q Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 18/7
Philips 43BDL3650Q Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 18/7
Philips 43BDL3650Q Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 18/7
Philips 43BDL3650Q Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10 18/7
Artikel-Nr.:
     128-CI30228
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43BDL3650Q/00
EAN/GTIN:
     8712581799298
Suchbegriffe:
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Philips Monitor
3840X2160 16:9 400CD/M2 BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bildschirmdiagonale:
43 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Helligkeit:
400 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 620,83*
€ 680,41*
Lager 128
Frei Haus
ab € 675,72*
€ 741,81*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 687,17*
€ 751,94*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,21*
€ 761,97*
2 Tage
35
€ 1,00*
ab € 716,74*
€ 784,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,81*
€ 882,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,10*
€ 873,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,57*
€ 865,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,02*
€ 847,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,72*
€ 804,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.