Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 43BDL3650Q 109 cm 43" Diagonalklasse 108 42.5" sichtbar Q-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage 4K UHD 2160p 3840 x 2160 Direct LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 43BDL3650Q 109 cm 43" Diagonalklasse 108 42.5" sichtbar Q-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage 4K UHD 2160p 3840 x 2160 Direct LED
Philips 43BDL3650Q 109 cm 43" Diagonalklasse 108 42.5" sichtbar Q-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage 4K UHD 2160p 3840 x 2160 Direct LED
Artikel-Nr.:
     7405B-999710996
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43BDL3650Q/00
EAN/GTIN:
     8712581799298
Suchbegriffe:
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Philips Monitor

Philips 43BDL3650Q 109 cm 43" Diagonalklasse 108 42.5" sichtbar Q-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage 4K UHD 2160p 3840 x 2160 Direct LED

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Philips 43BDL3650Q Q-Line - 109 cm (43") Klasse (108 cm (42.5") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage Produkttyp: LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Diagonale Klasse: 109 cm (43") Diagonale Größe: 108 cm (42.5") Kommerzielle Verwendung: Ja - Digital Signage Auflösung: 3840 x 2160 Anzeigeformat: 4K UHD (2160p) Videoeingangsformate: 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 2160/50p, 2160/60p Videoschnittstelle: HDMI Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 2 Anschlüsse Konnektivität: LAN PC-Schnittstelle: DVI Technologie: ADS LCD Hintergrundlicht-Technologie: Direct LED Seitenverhältnis des Bildes: 16:9 TV-Tuner: Kein Tuner Profi-Funktionen: HTML5-Unterstützung, FailOver Bildverbesserungen: Dynamische Kontrastverstärkung, progressiver Scan Lautsprechersystem: 2 Lautsprecher Speicherkapazität: 16 GB Unterstützte Speicherkarten: microSD USB: Ja Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, USB dust cover, 3 Spanner, Logo-Aufkleber, Schrauben Spannung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Energie Effizienzklasse: Klasse G Stromverbrauch im Standby-Modus: 0.5 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß: 97,3 cm x 6,35 cm x 56,12 cm Gewicht: 11,29 kg

Philips 43BDL3650Q 109 cm 43" Diagonalklasse 108 42.5" sichtbar Q–Line LCD–Display mit LED–Hintergrundbeleuchtung Digital Signage 4K UHD 2160p 3840 x 2160 Direct LED

Produktbeschreibung:

Informieren und begeistern Sie mit einem digitalen Philips Q–Line 4K Ultra HD–Display. Diese zuverlässige, einfach zu installierende, Android–betriebene Signage–Lösung ist Wave–ready für die Fernverwaltung, sodass Sie jederzeit und überall die volle Kontrolle haben.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
LCD–Flatpanel mit LED–Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Diagonale Klasse
109 cm (43")
Diagonale Größe
108 cm (42.5")
Kommerzielle Verwendung
Ja – Digital Signage
Serie
Q–Line
TV–Tuner
Kein Tuner
TV–Tuner vorhanden
Nein
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI–Anschlüsse
2 Anschlüsse
PC–Schnittstelle
DVI
Modi
Portraitmodus, Landschaftsmodus
Bildverbesserungen
Dynamische Kontrastverstärkung, progressiver Scan
Abmessung
Ohne Fuß
Breite
97,3 cm
Tiefe
6,35 cm
Höhe
56,12 cm
Gewicht
11,29 kg
Bildschirm
LCD–Technologie
ADS
Pixelabstand
0.2451 mm
Farbunterstützung
1.070.000.000 Farben
Auflösung
3840 x 2160
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
LCD Hintergrundlicht–Technologie
Direct LED
Beschichtung
2 % Trübung
Kontrastverhältnis
1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis
7405–500000:1
Helligkeit
400 cd/m²
Blickwinkel
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Nach unten ziehen Ausgleich
3:2, 2:2
Reaktionszeit
8 ms
Sprache des Anzeigemenüs
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch
Lebensdauer des Hintergrundlichts
50,000 Stunde(n)
Profi–Funktionen
HTML5–Unterstützung, FailOver
Betriebsstunden/–tage
18 / 7
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
200 x 200 mm
VESA–Kompatibilität
Ja
Video–Funktionen
Videoeingangsformate
1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 2160/50p, 2160/60p
Digitale Video–Auflösung
1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 720, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 800, 3840 x 2160, 1680 x 1050
Medien–Player
Videoformate
MPEG–4, AVI, H.264, H.263, MPEG, H.265, VP8
Audioformate
AAC, HE–AAC
Bildformate
BMP, PNG, JPEG
Unterstützte Speicherkarten
microSD
USB–Port
Ja
Konfiguration
ARM Cortex–A55 Quad–Core – 3 GB – 16 GB – Mali G52 MC1
Betriebssystem
Android OS 10
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Batterie–Formfaktor
Typ AAA
Inklusive Batterie
Ja
Audiosystem
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Lautsprecher
2 x Lautsprecher – 10 Watt
Netzwerk & Internet–Multimedia
Konnektivität
LAN
Verbindungen
Anschlusstyp
4 x HDMI–Eingang ¦ DVI–I–Eingang ¦ 2 x USB 2.0 ¦ USB 3.0 ¦ Audio Line–Out ¦ Audio Line–In ¦ LAN ¦ RS–232C Eingang/Ausgang ¦ Infrarot–Eingang/–Ausgang
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB dust cover, 3 Spanner, Logo–Aufkleber, Schrauben
Enthaltene Kabel
Kabel für IR–Sensor – 1.8 m ¦ RS–232 Daisy–Chain–Kabel ¦ RS232–Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, CB, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.5 Watt
Funktionen
Intelligente Leistung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% RH (non–condensing)

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
G
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 620,83*
€ 680,41*
Frei Haus
ab € 675,72*
€ 741,81*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 687,17*
€ 751,94*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,21*
€ 761,97*
2 Tage
35
€ 1,00*
ab € 716,74*
€ 784,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,94*
€ 894,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,71*
€ 886,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,83*
€ 878,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,03*
€ 859,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,17*
€ 817,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.