Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 IPS DISPLAY F. RASPBERRY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Joy-iT RB-LCD-10B Computerbildschirm 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Joy-iT RB-LCD-10B Computerbildschirm 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Joy-iT RB-LCD-10B Computerbildschirm 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CI42294
Hersteller:
     SIWA
Herst.-Nr.:
     RB-LCD-10B
EAN/GTIN:
     4250236819884
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
VERS. B
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,71*
€ 162,20*
Frei Haus
ab € 132,15*
€ 162,22*
Lager 128
Frei Haus
ab € 130,94*
€ 162,25*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 135,61*
€ 167,21*
€ 3,50*
ab € 140,45*
€ 173,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.