Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14TB SATA 512MB ULTRA 512E SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB Serial ATA III
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB Serial ATA III
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB Serial ATA III
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-CI43297
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F38581
EAN/GTIN:
     0829686008694
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
P3 WUH721814ALE6L4
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
14000 GB
Hot-Swap:
Nein
Komponente für:
PC
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 267,09*
€ 288,97*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 276,64*
€ 298,69*
Frei Haus
ab € 286,76*
€ 309,32*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 291,34*
€ 313,79*
Lager 128
Frei Haus
ab € 300,73*
€ 324,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,11*
€ 384,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,81*
€ 377,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,12*
€ 374,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,73*
€ 357,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.