Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUST 4+2-PORT L2 E SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus Industrial 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrial 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrial 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrial 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrial 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Artikel-Nr.:
     128-CI69459
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651154
EAN/GTIN:
     4016032490203
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
L2 MANAGED 4X GE RJ452 SFP PORT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
4000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Nein
Stapelbar:
Nein
Switch-Typ:
Managed
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 145,64*
€ 175,59*
€ 6,78*
ab € 145,86*
€ 175,60*
€ 4,50*
ab € 149,55*
€ 178,97*
Lager 128
Frei Haus
ab € 152,78*
€ 182,58*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,41*
€ 183,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.