Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUST 8+2PORT E POE SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus Industrial 8+2-Port L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch
Digitus Industrial 8+2-Port L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch
Digitus Industrial 8+2-Port L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch
Digitus Industrial 8+2-Port L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch
Digitus Industrial 8+2-Port L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch
Digitus Industrial 8+2-Port L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch
Artikel-Nr.:
     128-CI69461
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651157
EAN/GTIN:
     4016032490210
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
L2MANAG 8XGE RJ452 SFP PORT POE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
4000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Nein
Stapelbar:
Nein
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch digitus, sfp switch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 207,84*
€ 218,99*
€ 6,78*
ab € 207,96*
€ 219,00*
€ 4,50*
ab € 212,80*
€ 223,82*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 213,33*
€ 225,07*
Lager 128
Frei Haus
ab € 217,45*
€ 229,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,54*
€ 269,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,19*
€ 269,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.