Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OFFICEJET PRO 9130B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
HP OfficeJet Pro 9130b Wireless All-in-One Farbe Drucker, Beidseitiger Druck; Kopierer, Scanner
Artikel-Nr.:
     128-CI70742
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4U561B#629
EAN/GTIN:
     0197029469359
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
AIO
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
25 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
500 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Business
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Produktfarbe:
Grau
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
512 MB
WLAN:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 257,02*
€ 284,04*
€ 4,50*
ab € 258,55*
€ 284,05*
Lager 128
Frei Haus
ab € 260,38*
€ 286,00*
€ 6,78*
ab € 261,18*
€ 287,09*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,04*
€ 287,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,81*
€ 329,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.