Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Officejet Pro 9130b Aio 4U561B#629


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Officejet Pro 9130b Aio 4U561B#629
HP Officejet Pro 9130b Aio 4U561B#629
Artikel-Nr.:
     832-450250
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4U561B#629
EAN/GTIN:
     0197029469359
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Professionelle Druckverwaltung. Von der weltweiten Nummer 1 in Sachen Drucktechnologie: Ein professioneller Farb-Tintenstrahldrucker für dezentrale Büros und hybrides Arbeiten – kombiniert mit erstklassigen Lösungen fürs Workflow-Management. So lassen sich die Abläufe in jedem Netzwerk durch zusätzliche Leistungsmerkmale optimieren.[1,2]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
weight:
14.294 kg
height:
0.485 m
width:
0.370 m
depth:
0.490 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 257,02*
€ 284,04*
€ 4,50*
ab € 258,55*
€ 284,05*
Frei Haus
ab € 260,38*
€ 286,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 261,18*
€ 287,09*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,04*
€ 287,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,09*
€ 341,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,03*
€ 333,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.