Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple - Armband für Smartwatch - 45 mm - Größe S/M - Starlight (MT3H3ZM/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MT3H3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Weiß Fluor-Elastomer
Apple MT3H3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Weiß Fluor-Elastomer
Apple MT3H3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Weiß Fluor-Elastomer
Apple MT3H3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Weiß Fluor-Elastomer
Artikel-Nr.:
     2753I-100045267
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT3H3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253948056
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Übersicht

Kurzinfo  Apple - Armband für Smartwatch - 45 mm - Größe S/M - Starlight
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MT3H3ZM/A
EAN/UPC  0194253948056

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple - Armband für Smartwatch - 45 mm
Produkttyp  Armband
Bestimmt für  Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße  42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm
Band Größe  S/M (für Handgelenke 140 - 190 mm)
Produktmaterial  Fluoroelastomer
Farbe  Starlight

Ausführliche Details

? ? ???
Allgemein  
Produkttyp  Uhrenarmband
Bestimmt für  Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße  42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm
Band Größe  S/M (für Handgelenke 140 - 190 mm)
Bandverschluss Art  Stecken-und-falten
Produktmaterial  Fluoroelastomer
Farbe  Starlight

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Uhrenarmband
Bestimmt für:
Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße:
42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm
Band Größe:
S/M (für Handgelenke 140 - 190 mm)
Bandverschluss Art:
Stecken-und-falten
Produktmaterial:
Fluoroelastomer
Farbe:
Starlight? ? ???
Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, apple sportarmband, sportarmband, apple, starlight, mt3h3zma, mt3h3zm/a, mt3h3zm, 45mm, armband, smartwatch, größe, sport, band, watch, sternenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,82*
€ 60,54*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 49,19*
€ 62,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.