Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-999702464 Herst.-Nr.: MT3H3ZM/A EAN/GTIN: 0194253948056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Apple WATCH 45 Starlight SB S/M Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Apple - Armband für Smartwatch - 45 mm Produkttyp: Armband Bestimmt für: Smartwatch Kompatibilität mit Gehäusegröße: 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm Band Größe: S/M (für Handgelenke 140 - 190 mm) Produktmaterial: Fluoroelastomer Farbe: Starlight
Apple WATCH 45 Starlight SB S/M Produktbeschreibung: Verbessern Sie Ihr Smartwatch–Erlebnis mit diesem Sportarmband, das sorgfältig auf Stil und Komfort ausgelegt ist. Dieses Accessoire, das mit Gehäusegrößen von 42 mm bis 49 mm kompatibel ist, ist perfekt für Nutzer, die eine Mischung aus Funktionalität und Ästhetik suchen. Das aus Fluorelastomer gefertigte Band ist nicht nur strapazierfähig, sondern auch angenehm zu tragen und sorgt dafür, dass sich Ihre Smartwatch so gut anfühlt, wie sie aussieht. Der innovative Pin–and–Tuck–Verschluss sorgt für einen sicheren Sitz für Handgelenke von 140–190 mm und bietet Verstellbarkeit, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen. Egal, ob Sie im Fitnessstudio, im Büro oder in der Stadt unterwegs sind, dieses Sportarmband ist der ideale Begleiter für Ihre Smartwatch. Technische Details: Allgemein Kompatibilität mit Gehäusegröße 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm Band Größe S/M (für Handgelenke 140 – 190 mm) Bandverschluss Art Stecken–und–falten Produktmaterial Fluoroelastomer Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 1 Jahr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 47,82* | € 60,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 49,19* | € 62,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|