Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCP-L3555CDWRE1 3IN1 LAS 26PPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother DCP-L3555CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L3555CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L3555CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L3555CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L3555CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L3555CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     128-CI75060
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL3555CDWRE1
EAN/GTIN:
     4977766832137
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
512MB USB 2400DPI WLAN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
26 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Gesamte Ausgabekapazität:
50 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Kopieren:
Farbkopieren
Maximale Auflösung:
600 x 2400 DPI
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Produktfarbe:
Grau
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
512 MB
WLAN:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, LED-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe kopierer, laserdrucker farbe, brother laserdrucker farbe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 349,14*
€ 382,94*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 349,48*
€ 383,03*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 349,10*
€ 383,05*
Frei Haus
ab € 356,19*
€ 389,59*
Lager 128
Frei Haus
ab € 363,23*
€ 396,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,42*
€ 471,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,38*
€ 471,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,32*
€ 463,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,41*
€ 462,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,23*
€ 432,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.