Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RICOH PJ WUL6670


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CI80408
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     432668
EAN/GTIN:
     4961311981173
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
DLP-LASERPROJEKTOR WUXGA 1920X12
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PROJ
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Nein
Geräuschpegel:
30 dB
Gewicht:
12000 g
Kontrastverhältnis:
3380000:1
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Projektionstechnologie:
DLP
Projektorhelligkeit:
7200 ANSI Lumen
Typ der Lichtquelle:
Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.654,87*
€ 2.789,04*
€ 1,93*
ab € 2.876,51*
€ 3.006,21*
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.868,68*
€ 3.014,71*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.014,71*
€ 3.587,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.999,54*
€ 3.569,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.930,17*
€ 3.486,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.892,52*
€ 3.442,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.868,68*
€ 3.413,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
432482
ab € 1.301,40*
Zubehör
Ricoh
432669
ab € 4.720,09*
Zubehör
Ricoh
432670
ab € 5.740,62*
Zubehör
Ricoh
432481
ab € 1.188,83*
Zubehör
RICOH PFU
U5-SERV-PRJC
ab € 725,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.