Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRAVELMATE TMP614-53 14IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-789T Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-789T Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-789T Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-789T Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-789T Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-789T Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-789T Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-789T Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CI93362
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B4NEG.001
EAN/GTIN:
     4711121749988
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
I7-1355U 32/512SSD W11P LTE
Weitere Informationen:
System:
CI7G13
Sprache:
GR
Format:
SYST
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.138,67*
€ 1.167,05*
Frei Haus
ab € 1.206,58*
€ 1.234,86*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.231,20*
€ 1.262,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.246,06*
€ 1.276,53*
4 Tage
15
€ 1,00*
ab € 1.257,27*
€ 1.285,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,05*
€ 1.388,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,53*
€ 1.385,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,10*
€ 1.368,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,65*
€ 1.360,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,67*
€ 1.355,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
LC.DCK11.001
ab € 84,36*
Zubehör
Acer
NP.DCK11.01N
ab € 140,38*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,60*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 24,94*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 24,95*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,57*
Zubehör
Acer
GP.DCK11.003
ab € 75,86*
Zubehör
Acer
GP.DCK11.00Q
ab € 137,07*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,54*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,60*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,65*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.