Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C230V_DNI COLOR SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Artikel-Nr.:
     128-CI94849
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C230V_DNI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
(DAMAGED PACKAGING)
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LASE
Doppelseitiger Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
22 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Farbe:
Ja
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
251 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Speicherkapazität:
256 MB
WLAN:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 203,07*
€ 229,36*
5 Tage
5
€ 3,51*
ab € 203,71*
€ 229,37*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 213,61*
€ 238,02*
2 Tage
48
€ 6,90*
ab € 215,84*
€ 241,25*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.324,39*
€ 1.410,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,11*
€ 1.678,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,92*
€ 1.675,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,82*
€ 1.640,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,04*
€ 1.608,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,39*
€ 1.576,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.