Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OFFICE JET PRO 9730E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
HP OfficeJet Pro Farbe Drucker
Artikel-Nr.:
     128-CJ19333
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     537P6B#629
EAN/GTIN:
     0196337487932
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
AIO LIGHT CEMENT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
22 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Ethernet/LAN:
Ja
Gesamte Ausgabekapazität:
75 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
500 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Business
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Produktfarbe:
Grau
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
512 MB
WLAN:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 218,27*
€ 241,39*
€ 6,78*
ab € 219,31*
€ 241,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 223,59*
€ 245,46*
Lager 128
Frei Haus
ab € 222,75*
€ 245,47*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 224,11*
€ 246,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,19*
€ 285,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,75*
€ 265,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.