Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Officejet Pro 9730e HP+ 537P6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Officejet Pro 9730e HP+ 537P6B
HP Officejet Pro 9730e HP+ 537P6B
Artikel-Nr.:
     832-459351
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     537P6B
EAN/GTIN:
     0196337487932
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Drucken und scannen Sie im Großformat wie ein Profi. Freuen Sie sich auf den professionellen Großformat-Tintenstrahldrucker des weltweit führenden Druckerunternehmens für Ihr wachsendes Unternehmen, gepaart mit der benutzerfreundlichsten Druck-App. Drucken und Scannen mit bis zu A3 besonders leistungsstarken Merkmalen.[ 1,2]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: http://www.hp.com/plus
Weitere Informationen:
weight:
19.500 kg
height:
0.386 m
width:
0.581 m
depth:
0.842 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 219,38*
€ 241,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 220,30*
€ 241,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 224,15*
€ 245,14*
Frei Haus
ab € 224,47*
€ 245,15*
€ 4,50*
ab € 225,56*
€ 246,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,57*
€ 280,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.