Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS1823XS+ 8BAY 8GB DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology DiskStation DS1823XS+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen V1780B 8 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS1823XS+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen V1780B 8 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS1823XS+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen V1780B 8 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS1823XS+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen V1780B 8 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS1823XS+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen V1780B 8 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS1823XS+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen V1780B 8 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS1823XS+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen V1780B 8 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology DiskStation DS1823XS+ NAS & Speicherserver Tower AMD Ryzen V1780B 8 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CJ40451
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS1823XS+
EAN/GTIN:
     4711174724956
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
3XUSB 3.2 2XRJ45 1GBE 2X ESATA
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
EXT
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Ethernet/LAN:
Ja
Gehäusetyp:
Tower
Installierte Speichertreiber:
Nein
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen
Speicherkapazität:
8 GB
Typ:
NAS
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Weitere Suchbegriffe: nas server synology, storage server
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 1.543,43*
€ 1.653,77*
Frei Haus
ab € 1.554,18*
€ 1.663,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.560,66*
€ 1.677,12*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.571,69*
€ 1.687,93*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.575,08*
€ 1.688,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.687,93*
€ 2.008,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,79*
€ 2.001,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.636,96*
€ 1.947,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.604,87*
€ 1.909,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.571,69*
€ 1.870,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 96,33*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 142,96*
Zubehör
Synology
D4ES01-16G
ab € 293,35*
Zubehör
Synology
D4ES02-8G
ab € 152,56*
Zubehör
Synology
DX517
ab € 406,22*
Zubehör
Synology
E10G18-T1
ab € 118,45*
Zubehör
Synology
E10G21-F2
ab € 222,69*
Zubehör
Synology
E10G30-T2
ab € 223,21*
Zubehör
Synology
HAT5310-20T
ab € 627,65*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 410,88*
Zubehör
Synology
SAT5220-480G
ab € 133,10*
Zubehör
Synology
SAT5220-960G
ab € 238,60*
Zubehör
Synology
HAT3310-12T
ab € 256,37*
Zubehör
Synology
HAT3310-16T
ab € 285,74*
Zubehör
Synology
HAT3310-8T
ab € 191,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.