Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUTURE NUC PRO 12. GEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUTURE NUC PRO 12. GEN
Artikel-Nr.:
     128-CJ69395
Hersteller:
     FUTURENUC
Herst.-Nr.:
     105743
EAN/GTIN:
     4260529663575
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
I7 W11P 1TB SSD 2X16GB
Weitere Informationen:
System:
BARE
Sprache:
IN
Format:
BARE
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
32 GB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 604,85*
€ 649,07*
13 Tage
48
Frei Haus
ab € 714,25*
€ 764,76*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,07*
€ 772,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,76*
€ 768,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,70*
€ 763,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,48*
€ 752,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,85*
€ 719,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.