Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LACIE 1BIG DOCK 24TB 3.5IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CJ86551
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHS24000800
EAN/GTIN:
     0763649182130
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
2XTHB3 USB3.1 SD CF
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
EXT
Bus-betrieben:
USB / Thunderbolt
Ethernet/LAN:
Nein
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
24000 GB
Maximale Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Thunderbolt-Technologie:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
WLAN:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 720,03*
€ 790,45*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,40*
€ 797,64*
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 730,78*
€ 806,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 792,73*
€ 864,49*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,45*
€ 940,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,24*
€ 932,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,49*
€ 925,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,92*
€ 903,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,03*
€ 856,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.