Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 1big Dock Thunderbolt 3 24 TB GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LaCie 1big Dock Thunderbolt 3 24 TB GB
LaCie 1big Dock Thunderbolt 3 24 TB GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999769855
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHS24000800
EAN/GTIN:
     0763649182130
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

LaCie 1big Dock Thunderbolt 3 24 TB GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LaCie 1big Dock STHS24000800 - Festplatten-Array Gerätetyp: Festplatten-Array Array-Gesamtkapazität: 24 TB Schnittstelle: USB 3.0, Thunderbolt 3 Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 1 (installiert) / 1 (Max) Unterstützte Laufwerke: SATA-600 Lokalisierung: Weltweit Integrierte Peripheriegeräte: SD-Kartenleser, CompactFlash Kartenlesegerät Festplatte: 1 x 24 TB HDD SATA 6Gb/s Enterprise - Seagate Erforderliches Betriebssystem: Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.15.x oder höher Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,8 cm x 21,7 cm x 5,63 cm Gewicht: 1,7 kg Services im Bundle: 5 Jahre Servicevertrag für Datenwiederherstellung

LaCie 1big Dock Thunderbolt 3 24 TB GB

Produktbeschreibung:

Die LaCie 1big Dock STHS7405–24000800 gilt als umfassende Speicherlösung, die auf die Bedürfnisse von Profis in anspruchsvollen Umgebungen zugeschnitten ist. Mit einer Kapazität von 24 TB, die von einer Seagate–Festplatte angetrieben wird, bietet es sowohl den Platz als auch die Geschwindigkeit, die für eine umfangreiche Datenspeicherung und einen schnellen Zugriff erforderlich sind. Die Vielseitigkeit des Geräts wird durch die zahlreichen Schnittstellenoptionen, einschließlich Thunderbolt 3, USB 3.0 und DisplayPort, erhöht, die eine einfache Verbindung mit einer Reihe von Geräten ermöglichen. Darüber hinaus bieten die integrierten CompactFlash– und SD–Kartenleser direkten Zugriff auf Medien, was das Gerät zu einem wertvollen Werkzeug für Fotografen und Videofilmer macht. Das LaCie 1big Dock unterstützt auch die Stromzufuhr mit einer 60–Watt–Funktion, die sicherstellt, dass die angeschlossenen Geräte aufgeladen und einsatzbereit sind. Die Hot–Swap–Fähigkeit ermöglicht eine einfache Laufwerksverwaltung und macht es zu einer guten Wahl für alle, die eine zuverlässige und effiziente Speicherlösung suchen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatten–Array
Lokalisierung
Weltweit
Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte
SD–Kartenleser, CompactFlash Kartenlesegerät
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
1
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
1
Unterstützte Laufwerke
SATA–600
Massenspeicher
Array–Gesamtkapazität
24 TB
Externe Schnittstelle für HDD–Array
USB 3.0, Thunderbolt 3
Festplatte
Typ
HDD
Kapazität
1 x 24 TB
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Merkmale
Enterprise
Hersteller
Seagate
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot–Swap – 3.5" (8,9 cm)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x CompactFlash Card ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD Card
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 3 – 24 pin USB–C ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x USB 3.0 – 9–poliger USB Typ A
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.15.x oder höher
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
60 W–Spannungsversorgung
Enthaltene Kabel
1 x Kabel Thunderbolt 3
Software inbegriffen
LaCie Toolkit, Adobe Creative Cloud alle Apps (1–Monats–Mitgliedschaft)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Abmessungen und Gewicht
Breite
11,8 cm
Tiefe
21,7 cm
Höhe
5,63 cm
Gewicht
1,7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30,2 cm
Transporttiefe
24 cm
Transporthöhe
14,3 cm
Transportgewicht
3,3 kg
Herstellergarantie
Services im Bundle
5 Jahre Servicevertrag für Datenwiederherstellung
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 720,03*
€ 790,45*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,40*
€ 797,64*
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 730,78*
€ 806,37*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 792,73*
€ 864,49*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,49*
€ 1.028,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,87*
€ 1.026,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,80*
€ 1.016,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,17*
€ 991,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,73*
€ 943,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.