Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PRO TWR 400 G9 CI7-14700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK62699
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881Z2EA#ABD
EAN/GTIN:
     0198415147165
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
16GB 512GB W11P SM DP 1Y
Weitere Informationen:
System:
CI7G14
Sprache:
GR
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 945,64*
€ 1.000,33*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 950,62*
€ 1.008,51*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 953,75*
€ 1.008,92*
Lager 128
Frei Haus
ab € 960,43*
€ 1.017,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 988,94*
€ 1.042,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,39*
€ 1.210,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,27*
€ 1.209,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,06*
€ 1.194,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,48*
€ 1.176,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,43*
€ 1.142,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01AA
ab € 18,31*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 19,22*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,99*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 33,38*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,80*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,61*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 22,26*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,72*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 26,88*
Zubehör
Poly
80S11AA
ab € 42,05*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 21,12*
Zubehör
Poly
8X216AA
ab € 20,27*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 25,12*
Zubehör
Poly
767F6AA
ab € 21,21*
Zubehör
Poly
76J16AA
ab € 29,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.