Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX962SE MFP 3IN1 A3 COLOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CX962se Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX962se Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX962se Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX962se Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX962se Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX962se Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     128-CK64997
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     20L8260
EAN/GTIN:
     0734646747813
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
45 PPM / 1200 X 1200 DPI / 4 GB
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
45 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
700 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Arbeitsgruppe
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
270000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Produktfarbe:
Black,White
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
4 MB
WLAN:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 4.715,75*
€ 4.949,04*
Lager 128
Frei Haus
ab € 4.800,29*
€ 5.045,42*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.888,64*
€ 5.140,50*
Frei Haus
ab € 6.003,18*
€ 6.256,14*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.045,42*
€ 6.004,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.015,19*
€ 5.968,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.885,25*
€ 5.813,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.820,90*
€ 5.736,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.800,29*
€ 5.712,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
20L7500
ab € 62,90*
Zubehör
Lexmark
20L8800
ab € 284,35*
Zubehör
Lexmark
20L8801
ab € 678,67*
Zubehör
Lexmark
20L8802
ab € 887,90*
Zubehör
Lexmark
20L8804
ab € 784,72*
Zubehör
Lexmark
20L8806
ab € 173,00*
Zubehör
Lexmark
20L8807
ab € 72,44*
Zubehör
Lexmark
20L8810
ab € 731,29*
Zubehör
Lexmark
20L8811
ab € 2.068,04*
Zubehör
Lexmark
20L8812
ab € 1.360,35*
Zubehör
Lexmark
20L8813
ab € 1.345,20*
Zubehör
Lexmark
20L8814
ab € 2.800,42*
Zubehör
Lexmark
20L8815
ab € 2.802,12*
Zubehör
Lexmark
20L8816
ab € 211,27*
Zubehör
Lexmark
20L8817
ab € 160,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.