Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX833SE MFP 3IN1 A3 COLOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CX833se Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX833se Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX833se Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX833se Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX833se Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX833se Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     128-CK64998
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     20L8410
EAN/GTIN:
     0734646746588
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
55 PPM / 1200 X 1200 DPI / 4 GB
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
55 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
700 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Arbeitsgruppe
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
270000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Produktfarbe:
Black,White
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
4 MB
WLAN:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.251,28*
€ 3.469,23*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.319,40*
€ 3.536,03*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.396,23*
€ 3.602,60*
Frei Haus
ab € 4.129,82*
€ 4.374,24*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.536,03*
€ 4.207,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.504,43*
€ 4.170,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.402,87*
€ 4.049,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.347,91*
€ 3.984,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.319,40*
€ 3.950,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
20L7500
ab € 62,90*
Zubehör
Lexmark
20L8800
ab € 284,35*
Zubehör
Lexmark
20L8801
ab € 678,67*
Zubehör
Lexmark
20L8802
ab € 887,90*
Zubehör
Lexmark
20L8804
ab € 784,72*
Zubehör
Lexmark
20L8806
ab € 173,00*
Zubehör
Lexmark
20L8807
ab € 72,44*
Zubehör
Lexmark
20L8810
ab € 731,29*
Zubehör
Lexmark
20L8811
ab € 2.068,04*
Zubehör
Lexmark
20L8812
ab € 1.360,35*
Zubehör
Lexmark
20L8813
ab € 1.345,20*
Zubehör
Lexmark
20L8814
ab € 2.800,42*
Zubehör
Lexmark
20L8815
ab € 2.802,12*
Zubehör
Lexmark
20L8816
ab € 211,27*
Zubehör
Lexmark
20L8817
ab € 160,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.