Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LH3241S-B2 32IN LCD FHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CK79117
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH3241S-B2
EAN/GTIN:
     4948570123506
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
32 1920X1080 IPS PANEL 1 HAZE LA
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Helligkeit:
350 cd/m²
Produktdesign:
Kiosk-Design
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,79*
€ 264,03*
€ 4,50*
ab € 245,85*
€ 265,77*
2 Tage
23
€ 4,50*
ab € 244,46*
€ 266,06*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 247,70*
€ 267,61*
Lager 128
Frei Haus
ab € 250,07*
€ 271,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,16*
€ 322,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,86*
€ 318,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,69*
€ 316,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
MD WM2020
ab € 30,28*
Zubehör
Iiyama
WM1044-B1
ab € 15,93*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 312,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.