Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEBOOK 314 14IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook C934-C8R0 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Celeron® N N4500 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook C934-C8R0 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Celeron® N N4500 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Artikel-Nr.:
     128-CL65141
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.K06EG.005
EAN/GTIN:
     4711121291654
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
N4500 8/64GB GREY
Weitere Informationen:
System:
CEL
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
64 GB
Gewicht:
1450 g
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Chromebook
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron® N
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
eMMC
Touchscreen:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 303,04*
€ 307,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 305,03*
€ 310,06*
€ 6,78*
ab € 305,79*
€ 310,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 311,48*
€ 316,62*
Lager 128
Frei Haus
ab € 313,11*
€ 318,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,15*
€ 378,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,10*
€ 378,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,19*
€ 377,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,38*
€ 376,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.BAG11.02B
ab € 24,46*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.188
ab € 18,39*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.289
ab € 30,83*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.294
ab € 17,92*
Zubehör
Acer
SV.WNBA0.A09
ab € 14,33*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 15,60*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 26,04*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 32,31*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 65,72*
Zubehör
Acer
GP.BAG11.05N
ab € 20,86*
Zubehör
Tucano
BFC1314
ab € 13,46*
Zubehör
Tucano
BFTMB15-BK
ab € 20,83*
Zubehör
Tucano
BSTN1314-BK
ab € 19,39*
Zubehör
Tucano
BKLUN15-BK
ab € 38,34*
Zubehör
Tucano
BFM1314-Z
ab € 14,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.