Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4TB 2.5 PORTABLE HDD STOREJET H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend StoreJet 25H3 Externe Festplatte 4 TB Blau, Navy
Transcend StoreJet 25H3 Externe Festplatte 4 TB Blau, Navy
Transcend StoreJet 25H3 Externe Festplatte 4 TB Blau, Navy
Transcend StoreJet 25H3 Externe Festplatte 4 TB Blau, Navy
Artikel-Nr.:
     128-F612949
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4TSJ25H3B
EAN/GTIN:
     0760557840596
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
2.5IN USB 3.1 GEN1 NAVY BLUE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
EXT
Bus-betrieben:
USB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
4000 GB
Produktfarbe:
Blue,Navy
Thunderbolt-Technologie:
Nein
USB-Anschlusstyp:
USB
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
€ 8,00*
ab € 102,06*
€ 129,26*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 105,50*
€ 132,45*
€ 4,50*
ab € 104,67*
€ 132,50*
Frei Haus
ab € 108,42*
€ 136,88*
Lager 128
Frei Haus
ab € 110,10*
€ 138,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25H3B
ab € 54,58*
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25H3B
ab € 67,70*
Zubehör
Transcend
TS4TSJ25H3P
ab € 104,22*
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25H3P
ab € 67,51*
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25H3P
ab € 52,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.