Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GB DDR2 667MHZ CL5 ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 8GB DDR2 PC2-5300 667Mhz SERVER FB DIMM Server Arbeitsspeicher Modul - V753008GBF
V7 8GB DDR2 PC2-5300 667Mhz SERVER FB DIMM Server Arbeitsspeicher Modul - V753008GBF
Artikel-Nr.:
     128-J153701
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V753008GBF
EAN/GTIN:
     5050914959906
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
SERV FB DIMM PC2-5300 1.8V LEG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR2
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Speichertaktfrequenz:
667 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 50,45*
€ 67,98*
14 Tage
10
€ 6,29*
ab € 60,21*
€ 79,40*
6 Tage
10
€ 1,00*
ab € 60,37*
€ 79,66*
€ 3,50*
ab € 65,03*
€ 85,13*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.