Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 DDR2 8 GB FB-DIMM 240-pin 667 MHz / PC2-5300 Voll gepuffert ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 DDR2 8 GB FB-DIMM 240-pin 667 MHz / PC2-5300 Voll gepuffert ECC
V7 DDR2 8 GB FB-DIMM 240-pin 667 MHz / PC2-5300 Voll gepuffert ECC
Artikel-Nr.:
     7405B-992055260
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V753008GBF
EAN/GTIN:
     5050914959906
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM

V7 DDR2 8 GB FB-DIMM 240-pin 667 MHz / PC2-5300 Voll gepuffert ECC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 - DDR2 - Modul - 8 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - Voll gepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR2 SDRAM - FB-DIMM 240-pin Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 667 MHz (PC2-5300) Leistungsmerkmale: Kühlkörper / Wärmeableitung, Voll gepuffert

V7 DDR2 8 GB FB–DIMM 240–pin 667 MHz / PC2–5300 Voll gepuffert ECC

Produktbeschreibung:

Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebssystem als auch Anwendungen schneller und flüssiger laufen, was besonders bei Gaming, HD–Video– und Bildbearbeitung, Grafikdesign und beim Umgang mit großen Datenmengen wichtig ist.

– 8 GB DDR2 667MHZ Memory Modul
– Verbesserte System–Leistung
– SpeicherModul nach Industriestandard von führenden Herstellern
– 100%ige Kompatibilität
– 10 Jahre Garantie

Technische Details:

Merkmale
RAM–Speicher
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240–pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
5
Kühlung
Kühlkörper
Zertifizierung
CE
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
49 g

Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, serverspeicher ecc 8gb, fb dimm, fb dimm 240 pin, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,29*
€ 55,39*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 58,14*
€ 64,71*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 58,48*
€ 65,14*
€ 3,50*
ab € 62,88*
€ 70,03*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.