Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-3331320 Herst.-Nr.: V753008GBF EAN/GTIN: 5050914959906 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | V7 - DDR2 - Modul - 8 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - Voll gepuffert - ECC | Gruppe | RAM | Hersteller | V7 | Hersteller Art. Nr. | V753008GBF | Modell | | EAN/UPC | 5050914959906 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | V7 - DDR2 - Modul - 8 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - Voll gepuffert | Produkttyp | Speichermodul | Kapazität | 8 GB | Speichertyp | DDR2 SDRAM - FB-DIMM 240-pin | Erweiterungstyp | Generisch | Datenintegritätsprüfung | ECC | Geschwindigkeit | 667 MHz (PC2-5300) | Leistungsmerkmale | Kühlkörper / Wärmeableitung, Voll gepuffert | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 8 GB | Erweiterungstyp | Generisch | | | Speicher | | Typ | DRAM Speichermodul | Technologie | DDR2 SDRAM | Formfaktor | FB-DIMM 240-pin | Geschwindigkeit | 667 MHz (PC2-5300) | Datenintegritätsprüfung | ECC | Besonderheiten | Kühlkörper / Wärmeableitung, Voll gepuffert | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Silber | Kennzeichnung | RoHS | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Kapazität: | 8 GB | Erweiterungstyp: | Generisch | Typ: | DRAM Speichermodul | Technologie: | DDR2 SDRAM | Formfaktor: | FB-DIMM 240-pin | Geschwindigkeit: | 667 MHz (PC2-5300) | Datenintegritätsprüfung: | ECC | Besonderheiten: | Kühlkörper / Wärmeableitung, Voll gepuffert | Farbkategorie: | Silber | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, serverspeicher ecc 8gb, fb dimm, fb dimm 240 pin, ddr2, 667mhz, pc25300, v753008gbf, 5300, 753008, dimm, serv, 1.8v, modul, fbdimm, 240pin, voll, gepuffert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 50,45* | € 67,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 60,21* | € 79,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 60,37* | € 79,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 65,03* | € 85,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|