Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLASS-FIBRE CANVAS WHITE MOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-L260862
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     DE-1109EGA
EAN/GTIN:
     5060059048649
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
2434 X 1813
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
PERP
Diagonal:
109 "
Einsehbare Bildschirmbreite (B):
2340 mm
Einsehbare Bildschirmhöhe (H):
1463 mm
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,69*
€ 446,20*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,30*
€ 490,04*
Lager 128
Frei Haus
ab € 520,27*
€ 593,06*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,87*
€ 695,51*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,06*
€ 705,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,60*
€ 688,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,11*
€ 658,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,39*
€ 649,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,27*
€ 619,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.