Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEO-FLEX CANTILEVER. VHD BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron 45-385-223 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
Ergotron 45-385-223 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
Ergotron 45-385-223 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-M481574
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-385-223
EAN/GTIN:
     0698833040173
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
63IN 36.3KG MIS-E/F 3Y WARRANTY
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
WALL
Befestigungstyp:
Wand
Höchstgewichtskapazität:
36 kg
Maximale Bildschirmgröße:
63 "
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 101,45*
€ 128,60*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,93*
€ 128,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,07*
€ 130,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 107,80*
€ 135,77*
€ 3,50*
ab € 108,89*
€ 136,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.