Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Ergotron Neo-Flex Cantilever, VHD - Befestigungskit (Wandplatte, Tragarm, Monitorplatte, Spinnenadapter, Kabelführungskomponenten) (45-385-223)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Ergotron
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-1945966
Hersteller:
Ergotron
Herst.-Nr.:
45-385-223
EAN/GTIN:
0698833040173
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Übersicht
Kurzinfo
Ergotron Neo-Flex Cantilever, VHD - Befestigungskit (Wandplatte, Tragarm, Monitorplatte, Spinnenadapter, Befestigungselemente) für LCD-/Plasmafernseher (neig- und schwenkbar) - Aluminium - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 160 cm (bis zu 160,00cm (63") ) - Montageschnittstelle: 200 x 200 mm, 600 x 400 mm
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Ergotron
Hersteller Art. Nr.
45-385-223
EAN/UPC
0698833040173
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Ergotron Neo-Flex Cantilever, VHD - Befestigungskit (neig- und schwenkbar)
Produkttyp
Befestigungskit (neig- und schwenkbar)
Montagekomponenten
Wandplatte, Tragarm, Monitorplatte, Spinnenadapter, Befestigungselemente
Empfohlene Verwendung
LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 160 cm (bis zu 160,00cm (63") )
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
200 x 200 mm, 600 x 400 mm
Max. Ladegewicht
36.3 kg
Material
Aluminium
Farbe
Schwarz
Ausführliche Details
Allgemein
Material
Aluminium
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Wandplatte, Tragarm, Monitorplatte, Spinnenadapter, Befestigungselemente
Design
Neig- und schwenkbar
Empfohlene Verwendung
LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
200 x 200 mm, 600 x 400 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 160 cm (bis zu 160,00cm (63") )
Max. Ladegewicht
36.3 kg
Funktionen
Lift ní Lock
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Design:
Neig- und schwenkbar
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
200 x 200 mm, 600 x 400 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 160 cm (bis zu 160,00cm (63") )
Max. Ladegewicht:
36.3 kg
Funktionen:
Lift ní Lock
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv ergotron
,
halterung tv
,
ergotron
,
neoflex
,
45385223
,
schwarz
,
flex
,
befestigungskit
,
wandplatte
,
tragarm
,
monitorplatte
,
kabelführungskomponenten
,
spinnenadapter
,
stark
,
belastbar
,
flachbildschirm
,
stranggepresstes
,
aluminium
,
bildschirmgröße:
,
81.3160
,
32"63"
,
kabelfhrungskomponenten
,
bildschirmgre
,
813160
,
3263
,
bildschirmgröße
,
cantilever
,
vesa
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 101,45*
€ 128,60*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,93*
€ 128,61*
Lager 855
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,07*
€ 130,61*
Lager 820
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 107,80*
€ 135,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 108,89*
€ 136,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen