Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLIDE LD WITH ARM LD-X MIN 42IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron 61-113-085 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Schwarz Wand
Ergotron 61-113-085 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Schwarz Wand
Ergotron 61-113-085 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Schwarz Wand
Ergotron 61-113-085 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Schwarz Wand
Ergotron 61-113-085 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Schwarz Wand
Ergotron 61-113-085 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     128-M481591
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     61-113-085
EAN/GTIN:
     0698833040074
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
5.4-13.6KG VESA MIS-D/E/F
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Befestigungstyp:
Wand
Höchstgewichtskapazität:
13.6 kg
Maximale Bildschirmgröße:
42 "
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 119,42*
€ 150,00*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,78*
€ 150,09*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 120,60*
€ 151,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 122,01*
€ 152,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 125,54*
€ 156,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.