Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-N170304 Herst.-Nr.: 61430 EAN/GTIN: 4044144614309 |
| |
|
| | |
| UNM. GIGABIT ETHERNET SWITCH Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | PERP | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 8 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Power over Ethernet (PoE): | Ja | Rack-Einbau: | Ja | Switch-Typ: | Unmanaged |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 134,71* | € 164,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 137,28* | € 167,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 138,89* | € 168,74* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,55* | € 175,00* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,04* | € 192,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|