Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM GS-3510XP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom Systems GS-3510XP Managed L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Lancom Systems GS-3510XP Managed L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-N170837
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61849
EAN/GTIN:
     4044144618499
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch lancom
MANAGED LAYER3 LITE SWITCH
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, business-switch layer 3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 2,90*
ab € 469,47*
€ 517,50*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 472,14*
€ 517,51*
Lager 128
Frei Haus
ab € 474,86*
€ 523,53*
€ 4,70*
ab € 480,13*
€ 528,09*
Frei Haus
ab € 500,65*
€ 551,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,53*
€ 623,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,88*
€ 617,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,52*
€ 609,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,45*
€ 603,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,86*
€ 565,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.